Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno8 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM8 x 1.25
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación18 °
- Tipo de rosca-6H
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial14072 N
- Diámetro de la cabeza22.25 mm
- Anchura del cabezal8.75 mm
- Diámetro de la bola15.88 mm
- SerieMW
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029040306
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.04 kg
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM8 x 1.25