Motion
MW-M6Z
Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 6 mm, tamaño de la rosca del mango: M6 x 1.0, accesorio Zerk
Artículo MI #00140066
No. Fabricante MW-M6Z
Precio30.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 6 mm, tamaño de la rosca del mango: M6 x 1.0, accesorio Zerk
Artículo MI #00140066
No. Fabricante MW-M6Z
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
Su precio$30.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA HEMBRA MÉTRICO MW-M6Z CON ZERK

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    6 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M6 x 1.0
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    13 o
  • Tipo de rosca
    -6H
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    10573 N
  • Diámetro de la cabeza
    19 mm
  • Serie
    MW
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029040290
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.025 kg
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M6

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo