Descripción general
Descripción del fabricante
MW-M20 EXTREMO DE VARILLA HEMBRA MÉTRICA
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno20 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM20 x 2.5
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación20 o
- Tipo de rosca-6H
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial50952 N
- Diámetro de la cabeza46 mm
- Altura total100 mm
- SerieMW
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029039973
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.35 kg
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM20
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad