Motion
MW-M25
Extremo de la varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 25 mm, tamaño de la rosca del mango: M24 x 2.0
Artículo MI #00140099
No. Fabricante MW-M25
Precio324.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 25 mm, tamaño de la rosca del mango: M24 x 2.0
Artículo MI #00140099
No. Fabricante MW-M25
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
Su precio$324.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MW-M25 EXTREMO DE VARILLA HEMBRA MÉTRICA

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M24 x 2.0
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    19 o
  • Tipo de rosca
    -6H
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    104435 N
  • Diámetro de la cabeza
    60 mm
  • Altura total
    125 mm
  • Serie
    MW
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029040078
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.7 kg
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M24x2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo