Motion
SFG25
Extremo de la varilla derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 25 mm, tamaño de la rosca del mango: M24 x 2 mm, relubricable
Artículo MI #00140102
No. Fabricante SFG25
Precio1,000.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 25 mm, tamaño de la rosca del mango: M24 x 2 mm, relubricable
Artículo MI #00140102
No. Fabricante SFG25
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
Precio1,000.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SFG25 EXTREMO DE LA VARILLA

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M24 x 2 mm
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Material de la carrera
    Latón
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Diámetro de la cabeza
    2.0000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1 pulg.
  • Altura total
    5.9060 pulg.
  • Serie
    Schaublin®
  • UPC_NO
    637400173425
  • Peso
    1.48 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M24x2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo