PHS30
PHS - Pilloballs - Tipo de plaquita de extremo de barra con rosca hembra: M30x2, diámetro del orificio: 30 mm
Artículo MI #00140110
No. Fabricante PHS30
Precio377.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PHS - Pilloballs - Tipo de plaquita de extremo de barra con rosca hembra: M30x2, diámetro del orificio: 30 mm
Artículo MI #00140110
No. Fabricante PHS30
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
Su precio$377.59/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA PHS 30

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    M
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62300 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 180 °C
  • Diámetro de la cabeza
    70 mm
  • Diámetro de la bola
    50.80 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    110 mm
  • Altura total
    145 mm
  • Longitud de la rosca del mango
    56 mm
  • Serie
    PHS
  • UPC_NO
    4549557048722
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    2.49 lb
  • Diámetro exterior máximo
    70 mm
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M30 x 2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo