Descripción general
Descripción del fabricante
PHS8LA EXTREMO DE LA VARILLA
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno8 mm
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaM
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Capacidad de carga dinámica radial7010 N
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 180 °C
- Diámetro de la cabeza22 mm
- Diámetro de la bola15.88 mm
- Longitud hasta el centro de la bola36 mm
- Altura total47 mm
- Longitud de la rosca del mango17 mm
- SeriePHS
- UPC_NO4549557048395
- Catálogo del fabricante
- Peso0.09 lb
- Diámetro exterior máximo22 mm
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM8 x 1.25
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature