Motion
PHS20L
PHS - Pilloballs - Tipo de inserto de extremo de barra con rosca hembra a izquierdas: M20x1.5, diámetro del orificio: 20 mm
Artículo MI #00140145
No. Fabricante PHS20L
Precio116.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PHS - Pilloballs - Tipo de inserto de extremo de barra con rosca hembra a izquierdas: M20x1.5, diámetro del orificio: 20 mm
Artículo MI #00140145
No. Fabricante PHS20L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$116.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA PHS 20 L

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    M
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30800 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 180 °C
  • Diámetro de la cabeza
    46 mm
  • Diámetro de la bola
    34.93 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    77 mm
  • Altura total
    100 mm
  • Longitud de la rosca del mango
    40 mm
  • Serie
    PHS
  • UPC_NO
    4549557048630
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.84 lb
  • Diámetro exterior máximo
    46 mm
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M20 x 1.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo