PHS25L
PHS - Pilloballs - Tipo de inserto de extremo de barra con rosca hembra a izquierdas: M24x2, diámetro del orificio: 25 mm
Artículo MI #00140155
No. Fabricante PHS25L
Precio293.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PHS - Pilloballs - Tipo de inserto de extremo de barra con rosca hembra a izquierdas: M24x2, diámetro del orificio: 25 mm
Artículo MI #00140155
No. Fabricante PHS25L
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
Precio293.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA PHS 25 L

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    M
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46200 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 180 °C
  • Diámetro de la cabeza
    60 mm
  • Diámetro de la bola
    42.86 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    94 mm
  • Altura total
    124 mm
  • Longitud de la rosca del mango
    48 mm
  • Serie
    PHS
  • UPC_NO
    4549557048692
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    1.65 lb
  • Diámetro exterior máximo
    60 mm
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M24 x 2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo