Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno30 mm
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaM30
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20°C a + 180 °C
- Diámetro de la cabeza70 mm
- Altura total145 mm
- SeriePHS
- UPC_NO4549557048739
- Catálogo del fabricante
- Peso2.49 lb
- Diámetro exterior máximo70 mm
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM30x2
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación