SILKAC 30 M

SKF
SILKAC 30 M

Extremo izquierdo roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 30 mm, Tamaño de la rosca del mango: M30x2, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00140160
No. Fabricante SILKAC 30 M
Precio1,052.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SILKAC 30 M

Extremo izquierdo roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 30 mm, Tamaño de la rosca del mango: M30x2, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00140160
No. Fabricante SILKAC 30 M
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
Precio1,052.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA SILKAC 30 M

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M30x2
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    69.5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +180 °F
  • Diámetro de la cabeza
    71 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 71412:1987, ISO 8139-4:1998
  • UPC_NO
    7316570793789
  • Peso
    2.63 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M30x2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos