MM-M5
MM - Extremo de varilla esférica derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 5 mm, tamaño de la rosca del mango: M5 x 0.8
Artículo MI #00140163
No. Fabricante MM-M5
Precio36.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MM - Extremo de varilla esférica derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 5 mm, tamaño de la rosca del mango: M5 x 0.8
Artículo MI #00140163
No. Fabricante MM-M5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio36.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MM-M5 EXTREMO DE VARILLA MÉTRICA MACHO

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    5 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M5 x 0.8
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    14 °
  • Tipo de rosca
    -6g
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    5168 N
  • Diámetro de la cabeza
    16 mm
  • Anchura del cabezal
    6.25 mm
  • Diámetro de la bola
    11.10 mm
  • Altura total
    41 mm
  • Serie
    MM
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029038495
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.013 kg
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M5 x 0.8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo