Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno5 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM5 x0.8
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión métrica
- Tipo de roscaSistema métrico
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero cromado
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial1461 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a +248 °F
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Diámetro de la bola11.11 mm
- Altura total2.0000 pulg.
- SerieSchaublin®
- Número de Upc del fabricante637400281663
- UPC_NO637400281663
- Peso0.03 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM5x0.8
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación