SAKAC 8 M

SKF
SAKAC 8 M

SAKAC - Extremo macho roscado derecho de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 8 mm, tamaño de la rosca del mango: M8x1.25, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00140178
No. Fabricante SAKAC 8 M
Precio126.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAKAC 8 M

SAKAC - Extremo macho roscado derecho de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 8 mm, tamaño de la rosca del mango: M8x1.25, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00140178
No. Fabricante SAKAC 8 M
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
Precio126.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA SAKAC 8 M

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    8 mm
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Tipo de rosca
    M
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    8.0 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 180 °F
  • Diámetro de la cabeza
    25 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 3405:1986, ISO 12240-4:1998
  • Serie
    SAKAC
  • UPC_NO
    7316577036117
  • Peso
    0.11 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos