Descripción general
Descripción del fabricante
MM-M18 EXTREMO DE VARILLA MÉTRICA MACHO
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno18 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM18 x 1.5
- Dirección de roscaMano derecha
- Ángulo de desalineación21 o
- Tipo de rosca-6g
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial41303 N
- Diámetro de la cabeza42 mm
- Altura total93 mm
- SerieMM
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029038211
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.26 kg
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM18
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad