Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno20 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM20 x 2.5
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación20 °
- Tipo de rosca-6g
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial50952 N
- Diámetro de la cabeza46 mm
- Anchura del cabezal18 mm
- Diámetro de la bola34.93 mm
- Altura total101 mm
- SerieMM
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029038266
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.29 kg
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM20 x 2.5