Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno22 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM22 x 1.5
- Dirección de roscaMano derecha
- Ángulo de desalineación22 o
- Tipo de rosca-6g
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial56238 N
- Diámetro de la cabeza50 mm
- Altura total111 mm
- SerieMM
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029038310
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.315 kg
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM22x1.5