Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno25 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM24 x 2.0
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación19 °
- Tipo de rosca-6g
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial104435 N
- Diámetro de la cabeza60 mm
- Anchura del cabezal22 mm
- Diámetro de la bola42.86 mm
- Altura total125 mm
- SerieMM
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029038365
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.5 kg
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM24 x 2.0