Motion
MM-M30
MM - Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 30 mm, Tamaño de la rosca del mango: M30 x 2.0
Artículo MI #00140211
No. Fabricante MM-M30
Price$423.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MM - Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 30 mm, Tamaño de la rosca del mango: M30 x 2.0
Artículo MI #00140211
No. Fabricante MM-M30
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
Price$423.05/each

Descripción general

Descripción del fabricante
MM-M30 EXTREMO DE VARILLA MÉTRICA MACHO

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M30 x 2.0
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    21 °
  • Tipo de rosca
    -6g
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Capacidad de carga estática radial
    147238 N
  • Diámetro de la cabeza
    70 mm
  • Anchura del cabezal
    25.40 mm
  • Diámetro de la bola
    50.80 mm
  • Serie
    MM
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029038426
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    1.09 kg
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M30 x 2.0

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo