Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno30 mm
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaM
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Capacidad de carga dinámica radial62300 N
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 180 °C
- Diámetro de la cabeza70 mm
- Diámetro de la bola50.80 mm
- Longitud hasta el centro de la bola110 mm
- Altura total145 mm
- Longitud de la rosca del mango66 mm
- SeriePOS
- UPC_NO4549557049682
- Catálogo del fabricante
- Peso2.36 lb
- Diámetro exterior máximo70 mm
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM30 x 2
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación