Motion
POS5LA
Artículo MI #00140222
No. Fabricante POS5LA
Precio42.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #00140222
No. Fabricante POS5LA
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
Precio42.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POS 5 EXTREMO DE LA VARILLA

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    5 mm
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    M5
  • Tipo de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20°C a + 180 °C
  • Diámetro de la cabeza
    16 mm
  • Altura total
    41 mm
  • Serie
    POS
  • UPC_NO
    4549557049279
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.03 lb
  • Diámetro exterior máximo
    16 mm
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M5x0.8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo