Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno5 mm
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaM5
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20°C a + 150 °C
- Diámetro de la cabeza16 mm
- Altura total41 mm
- SeriePOS...EC
- UPC_NO4549557049262
- Catálogo del fabricante
- Peso0.03 lb
- Diámetro exterior máximo16 mm
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM5x0.8
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación