Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SALKB 5 F

Extremo roscado macho izquierdo de la varilla - Grado: grado industrial, diámetro del orificio: 5 mm, autolubricante
Artículo MI #00140268
No. Fabricante SALKB 5 F

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA SALKB 5 F

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    5 mm
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Grado industrial
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero automático 9 SMnPb 28 K / Recubierto de zinc y cromado
  • Material de la bola
    Acero endurecido a través de / rectificado y fosfato
  • Material de la carrera
    Acero endurecido a través de / rectificado y fosfato
  • UPC_NO
    7316570460841
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos