Motion
POS14ECL
POS14ECL
Artículo MI #00140276
No. Fabricante POS14ECL
Precio88.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
POS14ECL
Artículo MI #00140276
No. Fabricante POS14ECL
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
Precio88.28 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POS 14 EXTREMO DE LA VARILLA ECL

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    14 mm
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    M14
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20°C a + 150 °C
  • Diámetro de la cabeza
    34 mm
  • Altura total
    77 mm
  • Serie
    POS...EC
  • UPC_NO
    4549557049460
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.28 lb
  • Diámetro exterior máximo
    34 mm
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M14x2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo