Motion
SALKB 14 F

SKF
SALKB 14 F

Extremo de la varilla izquierda roscada macho - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 14 mm, tamaño de la rosca del mango: M14, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #00140277
No. Fabricante SALKB 14 F
Precio219.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SALKB 14 F

Extremo de la varilla izquierda roscada macho - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 14 mm, tamaño de la rosca del mango: M14, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #00140277
No. Fabricante SALKB 14 F
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
Precio219.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA SALKB 14 F

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    14 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M14
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    25.5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +75 °F
  • Diámetro de la cabeza
    37 mm
  • Estándares cumplidos
    ISO 122404:1998, ISO 9651:1998
  • UPC_NO
    7316577022455
  • Peso
    0.32 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M14

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos