Motion
POS20ECL
POS - Extremo de varilla de globo, tipo lubricación con rosca macho a izquierdas: M20 x 1.5, diámetro del orificio: 20 mm
Artículo MI #00140282
No. Fabricante POS20ECL
Precio139.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
POS - Extremo de varilla de globo, tipo lubricación con rosca macho a izquierdas: M20 x 1.5, diámetro del orificio: 20 mm
Artículo MI #00140282
No. Fabricante POS20ECL
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
Su precio$139.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POS 20 EXTREMO DE LA VARILLA ECL

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    M
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    61600 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 150 °C
  • Diámetro de la cabeza
    46 mm
  • Diámetro de la bola
    34.93 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    78 mm
  • Altura total
    101 mm
  • Longitud de la rosca del mango
    47 mm
  • Serie
    POS
  • UPC_NO
    4549557049583
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.75 lb
  • Diámetro exterior máximo
    46 mm
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M20 x 1.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo