Descripción general
Descripción del fabricante
POS 22 EXTREMO DE LA VARILLA ECL
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno22 mm
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaM
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Capacidad de carga dinámica radial74700 N
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 150 °C
- Diámetro de la cabeza50 mm
- Diámetro de la bola38.10 mm
- Longitud hasta el centro de la bola84 mm
- Altura total109 mm
- Longitud de la rosca del mango51 mm
- SeriePOS
- UPC_NO4549557049620
- Catálogo del fabricante
- Peso0.96 lb
- Diámetro exterior máximo50 mm
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM22 x 1.5
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature