Motion
SAKB 10 F

SKF
SAKB 10 F

SAKB - Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 10 mm, tamaño de la rosca del mango: M10x1.5, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #00140317
No. Fabricante SAKB 10 F
Precio115.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAKB 10 F

SAKB - Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 10 mm, tamaño de la rosca del mango: M10x1.5, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #00140317
No. Fabricante SAKB 10 F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio115.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA SAKB 10 F

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Tipo de rosca
    M
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    12.5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 75 °F
  • Diámetro de la cabeza
    29 mm
  • Estándares cumplidos
    ISO 122404:1998, ISO 9651:1998
  • Serie
    SAKB
  • UPC_NO
    7316577003737
  • Peso
    0.16 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M10

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos