Motion
POS6LA
POS - Extremo de varilla de globo, tipo lubricación con rosca macho a izquierdas: M6 x 1, diámetro del orificio: 6 mm
Artículo MI #00140443
No. Fabricante POS6LA
Precio40.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
POS - Extremo de varilla de globo, tipo lubricación con rosca macho a izquierdas: M6 x 1, diámetro del orificio: 6 mm
Artículo MI #00140443
No. Fabricante POS6LA
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
Precio40.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POS 6 EXTREMO DE LA VARILLA

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    6 mm
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    M
  • Tipo de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4200 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 180 °C
  • Diámetro de la cabeza
    18 mm
  • Diámetro de la bola
    12.70 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    36 mm
  • Altura total
    45 mm
  • Longitud de la rosca del mango
    22 mm
  • Serie
    POS
  • UPC_NO
    4549557049316
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.04 lb
  • Diámetro exterior máximo
    18 mm
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M6 x 1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo