Motion
POS30L
Artículo MI #00140482
No. Fabricante POS30L
Precio422.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #00140482
No. Fabricante POS30L
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
Precio422.71 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA POS 30 L

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    M30
  • Tipo de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20°C a + 180 °C
  • Diámetro de la cabeza
    70 mm
  • Altura total
    145 mm
  • Serie
    POS
  • UPC_NO
    4549557049699
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    2.36 lb
  • Diámetro exterior máximo
    70 mm
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M30x2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo