Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno8 mm
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaM8
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20°C a + 150 °C
- Diámetro de la cabeza22 mm
- Altura total47 mm
- SeriePHS...EC
- UPC_NO4549557048388
- Catálogo del fabricante
- Peso0.09 lb
- Diámetro exterior máximo22 mm
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM8x1.25
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación