Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA ECL PHS 12
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno12 mm
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaM12
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20°C a + 150 °C
- Diámetro de la cabeza30 mm
- Altura total65 mm
- SeriePHS...EC
- UPC_NO4549557048463
- Catálogo del fabricante
- Peso0.24 lb
- Diámetro exterior máximo30 mm
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM12x1.75
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature