Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno14 mm
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaM14
- Tipo de lubricaciónOrificio de lubricación
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20°C a + 150 °C
- Diámetro de la cabeza34 mm
- Altura total74 mm
- SeriePHS...EC
- UPC_NO4549557048500
- Catálogo del fabricante
- Peso0.35 lb
- Diámetro exterior máximo34 mm
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM14x2
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación