Motion
SILKB 20 F

SKF
SILKB 20 F

Extremo izquierdo de la varilla roscada hembra - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 20 mm, tamaño de la rosca del mango: M20x1.5, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #00140498
No. Fabricante SILKB 20 F
Precio267.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SILKB 20 F

Extremo izquierdo de la varilla roscada hembra - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 20 mm, tamaño de la rosca del mango: M20x1.5, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #00140498
No. Fabricante SILKB 20 F
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
Precio267.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA SILKB 20 F

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Tipo de rosca
    M
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    50.0 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 75 °F
  • Diámetro de la cabeza
    51 mm
  • Estándares cumplidos
    ISO 122404:1998, ISO 9651:1998
  • Serie
    SEDAB
  • UPC_NO
    7316577001962
  • Peso
    0.92 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M20 x 1.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos