Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7009 ACD/P4AQBCC

Cojinete de contacto angular - Orificio de 45 mm, 75 mm OD, Ancho de 64 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #00140510
No. Fabricante 7009 ACD/P4AQBCC

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
7009 ACDP4A QBCC XTRA PREC JUEGO CUÁDRUPLE

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Ancho general
    64 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    En tándem espalda con espalda
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27.6 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    21.6 kN
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Ancho del anillo interior
    64 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    70
  • Peso
    2.15 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316570784435
  • UPC_NO
    7316570784435
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    7009 ACDP4A QBCC XTRA PREC JUEGO CUÁDRUPLE
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos