Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Diámetro exterior2.0470 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.5910 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior0.8440 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial3450 lbf
- Capacidad de carga estática radial1560 lbf
- Número de Upc del fabricante087796099173
- UPC_NO087796099173
- Peso0.50 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola