Descripción general
Descripción del fabricante
RA107DD BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Diámetro exterior72 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general1.0000 pulg.
- Ancho del anillo exterior19 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior25.4 mm
- Capacidad de carga dinámica radial6400 lbf
- Capacidad de carga estática radial3050 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieRA-RR
- UPC_NO087796100558
- Peso1.10 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad