Motion
MYR-6
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 19 mm, calibre de 6 mm, ancho del rodillo de 11 mm, abierto, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #00140571
No. Fabricante MYR-6
Precio48.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 19 mm, calibre de 6 mm, ancho del rodillo de 11 mm, abierto, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #00140571
No. Fabricante MYR-6
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
Su precio$48.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MYR-6 MÉTRICO CAM FOLL
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    19 mm
  • Diámetro interno
    6 mm
  • Ancho del rodillo
    11 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Número de filas
    1
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • ECCN
    2A001.b
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4250 N
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 N
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes de alta aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Número de pieza del OEM
    MYR-6
  • Serie
    Yoke métrico de la serie MYR
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MYR-6
  • Número de Upc del fabricante
    651041062009
  • UPC_NO
    651041062009
  • Código de armonización
    8482400000
  • Peso
    0.0440528634361234 lb
  • Información general
    una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales. Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico. Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas.
  • Material
    52100 o equivalente
  • Longitud de la rosca
    0

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo