Descripción general
- Seguidor de leva de tipo horquilla métrica
- Diámetro exterior coronado
- Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
- Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo24 mm
- Diámetro interno8 mm
- Ancho del rodillo24 mm
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Ancho general15 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial1279 lbf
- Capacidad de carga estática radial1450 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.12500 rpm
- Diámetro de la placa terminal0.6300 pulg.
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieMCYR - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCYRR 8
- Número de Upc del fabricante726166051945
- UPC_NO726166051945
- Peso0.51 lb