Descripción general
- Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
- Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
- Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas
Especificaciones
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo30 mm
- Diámetro interno10 mm
- Ancho del rodillo14 mm
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Número de filas1
- Ancho general15 mm
- Tipo de cierreSellado
- ECCN2A001.b
- Capacidad de carga dinámica radial8100 N
- Capacidad de carga estática radial9700 N
- Material del rodilloAcero de cojinetes de alta aleación
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Número de pieza del OEMMYR-10
- SerieYoke métrico de la serie MYR
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMYR-10
- Número de Upc del fabricante651041117457
- UPC_NO651041117457
- Código de armonización8482400000
- Peso0.162995594713656 lb
- Información generaluna línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales. Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico. Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas.
- Material52100 o equivalente
- Longitud de la rosca0
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de piezas de repuesto de residuos y rechazo de cojinetes SmithPiezas de repuesto
Ver la documentación
Folleto para la industria de techos de Smith BearingCojinete SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Ver la documentación
Folleto de plataformas de elevación de cojinetes SmithCojinete SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Ver la documentación
Folleto del equipo de soporte general de Smith BearingCOJINETE SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de rodillos de cadena personalizados Smith Bearing
Rodillos del fueraborda SMITH-TRAX
Folleto de aplicaciones aeroespaciales e industriales de Smith Bearing
Smith Bearing ha sido líder en el diseño y la fabricación de rodamientos especializados para los requisitos únicos de los motores a reacción