Motion
NATR12
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 32 mm, calibre de 12 mm, ancho del rodillo de 14 mm, sellado
Artículo MI #00140577
No. Fabricante NATR12
Precio126.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 32 mm, calibre de 12 mm, ancho del rodillo de 14 mm, sellado
Artículo MI #00140577
No. Fabricante NATR12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio126.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NATR12

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    32 mm
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Ancho del rodillo
    14 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +140 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1980 lbf
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Tipo de sello
    Sellos de separación
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    NATR
  • Número de Upc del fabricante
    4012801176057
  • UPC_NO
    4012801176057
  • Peso
    0.19 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo