Descripción general
- Seguidor de leva de tipo horquilla métrica
- Diámetro exterior coronado
- Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
- Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo32 mm
- Diámetro interno12 mm
- Ancho del rodillo32 mm
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Ancho general15 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial2711 lbf
- Capacidad de carga estática radial2050 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.8100 rpm
- Diámetro de la placa terminal0.8270 pulg.
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieMCYR - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCYRR 12
- Número de Upc del fabricante726166052645
- UPC_NO726166052645
- Peso0.16 lb