Descripción general
- Seguidor de leva de tipo horquilla métrica
- Diámetro exterior cilíndrico
- Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
- Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo19 mm
- Diámetro interno6 mm
- Ancho del rodillo19 mm
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Ancho general12 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +250 °F
- Capacidad de carga estática radial920 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.15500 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieMCYR - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCYRR 6 X
- Número de Upc del fabricante726166051631
- UPC_NO726166051631
- Peso0.47 lb