Motion
KRV16-X-PP
Seguidor de leva plano - 16 mm Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 6 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00140616
No. Fabricante KRV16-X-PP
Precio138.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 16 mm Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 6 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00140616
No. Fabricante KRV16-X-PP
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
Precio138.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KRV16-X-PP-A

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    16 mm
  • Ancho del rodillo
    11 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    6 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1090 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1460 lbf
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabezal
  • UPC_NO
    4012802428070
  • Peso
    0.06 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo