Motion
MCF 62 SX

McGill (RRX)
MCF 62 SX

Seguidor de leva plano - Serie métrico CAMROL (MCF), 62 Diámetro del rodillo, 29 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00140643
No. Fabricante MCF 62 SX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
MCF 62 SX

Seguidor de leva plano - Serie métrico CAMROL (MCF), 62 Diámetro del rodillo, 29 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00140643
No. Fabricante MCF 62 SX

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MCF-62SX SEGUIDOR DE CAM
  • Seguidor de leva de tipo pasador métrico Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio ranurado Sello LUBRI-DISC® Tuercas y accesorio de lubricación incluidos

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    62
  • Ancho del rodillo
    29 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    24 mm
  • Tipo de pasador
    MCF - Perno
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Ranura para destornillador
  • Tamaño de la rosca
    M24x1.5
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8732 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14703 lbf
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Serie
    Sistema métrico CAMROL (MCF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MCF 62 SX
  • Número de Upc del fabricante
    726166024710
  • UPC_NO
    726166024710
  • Peso
    1.99 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo