Motion
MCR-32
Rodillo de cabeza ranurado seguidor de leva métrica Crowned - Serie MCR, 32 mm Diámetro del rodillo, 12 mm Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, Abierto, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00140698
No. Fabricante MCR-32
Precio137.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza ranurado seguidor de leva métrica Crowned - Serie MCR, 32 mm Diámetro del rodillo, 12 mm Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, Abierto, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00140698
No. Fabricante MCR-32
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
Precio137.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCR-32 MÉTRICO CAM FOLL
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Capacidad de carga dinámica
    8100 N
  • Diámetro del rodillo
    32 mm
  • Ancho del rodillo
    12 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    12 mm
  • Capacidad de carga estática
    9700 N
  • Tipo de pasador
    Fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Longitud de la rosca
    13 mm
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8100 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tamaño de rosca macho
    13
  • Serie
    MCR
  • Número de pieza del OEM
    MCR-32
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MCR-32
  • Número de Upc del fabricante
    651041051416
  • UPC_NO
    651041051416
  • Peso
    0.229074889867841 lb
  • Número de filas
    1
  • Material
    52100 o equivalente
  • Información general
    Seguidor de leva tipo perno métrico Diámetro exterior coronado Orificio de ranura del rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo