Descripción general
- Seguidor de leva de tipo pasador métrico Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja retenidos (enjaulados) Orificio ranurado Tuercas y accesorio de lubricación incluidos
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo35
- Ancho del rodillo18 mm
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador16 mm
- Tipo de pasadorEstándar
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Tamaño de la roscaM16x1.5
- Capacidad de carga dinámica radial2460 lbf
- Capacidad de carga estática radial3575 lbf
- RPM Máx.6300 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- SerieSistema métrico CAMROL (MCF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCFR 35
- Número de Upc del fabricante726166020323
- UPC_NO726166020323
- Peso0.49 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona