Motion
MCFR 32 X

McGill (RRX)
MCFR 32 X

Seguidor de leva plano - Serie métrico CAMROL (MCF), 32 Diámetro del rodillo, 14 mm Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, Abierto, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00140716
No. Fabricante MCFR 32 X
Precio822.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
MCFR 32 X

Seguidor de leva plano - Serie métrico CAMROL (MCF), 32 Diámetro del rodillo, 14 mm Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, Abierto, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00140716
No. Fabricante MCFR 32 X
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
Precio822.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCFR-32X SEGUIDOR DE CAM
  • Seguidor de leva tipo perno métrico Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja retenidos (enjaulados) Orificio ranurado Tuercas y accesorio de lubricación incluidos

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    32
  • Ancho del rodillo
    14 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    12 mm
  • Tipo de pasador
    MCF - Perno
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cabezal
    Ranura para destornillador
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.5
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1542 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1810 lbf
  • RPM Máx.
    9600 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste, lado del poste
  • Serie
    Sistema métrico CAMROL (MCF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MCFR 32 X
  • Número de Upc del fabricante
    726166019631
  • UPC_NO
    726166019631
  • Peso
    0.27 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo