Descripción general
- Seguidor de leva tipo perno métrico Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja retenidos (enjaulados) Orificio ranurado Tuercas y accesorio de lubricación incluidos
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo52
- Ancho del rodillo24 mm
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador20 mm
- Tipo de pasadorMCF - Perno
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Tamaño de la roscaM20x1.5
- Capacidad de carga dinámica radial3991 lbf
- Capacidad de carga estática radial6700 lbf
- RPM Máx.3900 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónExtremo del poste, lado del poste
- SerieSistema métrico CAMROL (MCF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCFR 52 X
- Número de Upc del fabricante726166023980
- UPC_NO726166023980
- Peso1.21 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona