Descripción general
- Seguidor de leva de tipo horquilla métrica
- Diámetro exterior cilíndrico
- Elementos rodantes de la aguja
- Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo62 mm
- Diámetro interno30 mm
- Ancho del rodillo62 mm
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Ancho general29 mm
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +250 °F
- Capacidad de carga estática radial20009 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.1700 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieMCYR - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCYR 30 SX
- Número de Upc del fabricante726166054366
- UPC_NO726166054366
- Peso1.06 lb